適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)
電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本
テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅
入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力
表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)
文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94
対応テープ幅(mm)5/9/12
印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)
最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m
辞書機能約50,000 語
使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G
書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動
内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)
変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力
入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)
外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
関連資料(4.48MB)
内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。
対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応)
85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
仕様ドラム式
タイプ熱収縮・非塩ビチューブ用
文字白に黒文字
番号LM90652
1巻長さ(m)85
適合電線径(Φmm)3.0~3.7
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1巻長さ(m)32
インク色白
適合用途熱収縮チューブ用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード