「発泡ウレタン abc商会」の検索結果
日本接着剤工業会(JAI)認定商品
しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。
発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。
塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。
従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!!
本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。
しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。
仕様エアゾール缶(容量500g/477mL)
成分一液型発泡ウレタン接着剤
使用温度範囲(℃)-10~40
主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー
使用ガスHFC152a
不揮発分60%以上
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
外観淡黄色フォーム(塗布後)
硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.5以上
タックフリータイム(分)夏:10、冬:30
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷