10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm)肩幅:4 ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22 質量(kg)1.2 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地 質量(kg)1 安全装置トリガロック、空打防止機構 使用ホース内径(Φmm)7以上 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。 打ち込み深さ調節機構付です。 部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。
用途ビル内装業者。 仕様トリガロック機能付、フック付 トラスコ品番355-2870 質量(kg)1.5 使用空気圧力(MPa)0.45~0.8 ステープル装填数168本(2連) 高さH×幅W×長さL(mm)247×60×300 適合寸法(mm)ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
1台
67,949 税込74,744
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装 仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気 付属品ケース 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 保証期間2年 ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻) ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50 使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

マックス常圧釘打機
長さ16~25mmのステープルに対応
付属品六角棒スパナ4mm、ポンチ04、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)2.2 安全装置メカニカル方式 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×301 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル/100本(2連)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

マックス常圧釘打機
長さ16~22mmのステープルに対応
付属品ベルトフック、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×225 使用ホース建築用/内径7mm以上 装備品ガード(傷つき防止・深さ調整用) 装填数ステープル・ネイル/150本(1連)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

マックス常圧釘打機
長さ16~32mmのステープルに対応
付属品六角棒スパナ4mm、ポンチ02、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)2.1 安全装置メカニカル方式 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×301 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル/168本(2連)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。25mmステープルもOK。ステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。垂直打ちに最適な安定板を装備。引きずり打ちも垂直のままの状態でスムーズに行え、ボードもしっかり押さえられます。
用途内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68[4~7] ステープル幅(mm)肩幅:4 ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×66×245
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm)肩幅:10 ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22 質量(kg)1.2 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード