8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0564 セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0563 セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V)18/14.4 使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番354-7689 セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1セット
229,800 税込252,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0565 セット内容LA-S802DG 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm)126 全長(mm)304 高さ(mm)289 ネイル装填本数100・200・250・300・400 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm)126 全長(mm)324 高さ(mm)302 ネイル装填本数100・200・250・300・400 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート 安全装置メカニカル方式・トリガロック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303 質量(kg)2.3 使用釘(装てん数)200、300、400 使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ トラスコ品番799-4788
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷