3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書 質量(kg)13.5 コード長さ(m)1.8 使用電源(V)単相100 消費電力(VA)6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650 適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1 適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

マックス高圧釘打機
32~50mmの釘に対応。 ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。 コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1.9 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品コンタクトトップ 装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

長さ(mm)50 頭部径(Φmm)5.3 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2 材質ステンレス鋼線 連結方式プラシート 胴部形状リング 適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
24,980 税込27,478
9日以内出荷