材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
ねじ頭径(mm)5.5
連結方式プラシート
胴部形状普通
材質軟鋼線材
分類鉄釘
頭部径(Φmm)5.0
連結方式ワイヤ
胴部形状スクリュウ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
分類鋼板釘
連結方式プラシート
胴部形状スクリュウ
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324
質量(kg)2.7
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数120・150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324
質量(kg)2.8
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324
質量(kg)2.2
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278
質量(kg)1.9
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ、ノーズストップS
風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)328
ネイル装填本数300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)302
ネイル装填本数100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)304
ネイル装填本数150・200・250・300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)126
全長(mm)304
高さ(mm)289
ネイル装填本数100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.8
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301
使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品コンタクトトップ
装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
頭部径(Φmm)5.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
分類鋼板釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スクリュウ
適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書
質量(kg)13.5
コード長さ(m)1.8
使用電源(V)単相100
消費電力(VA)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650
適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)2.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323
ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
長さ(mm)50
頭部径(Φmm)5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2
材質ステンレス鋼線
連結方式プラシート
胴部形状リング
適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
短く使いやすい1mホース。短く使いやすい1mホースです。
用途高圧釘打機の接続ホース。
長さ(m)1
内径(Φmm)5
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。
質量(kg)約4.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)260×280×32
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。
質量(kg)約4.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×282×31
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
日本接着剤工業会(JAI)認定商品
しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。
発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。
塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。
従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!!
本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。
しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。
仕様エアゾール缶(容量500g/477mL)
成分一液型発泡ウレタン接着剤
使用温度範囲(℃)-10~40
主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー
使用ガスHFC152a
不揮発分60%以上
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
外観淡黄色フォーム(塗布後)
硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.5以上
タックフリータイム(分)夏:10、冬:30
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
関連キーワード