捺印後約3秒でサラリとインクが乾く!
公文書や大切な書類、連続作業に最適!
捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。
(PPC用紙64g/m2[55kg]使用時)
浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
(40℃1週間開放試験残存率95%以上)
超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。
持ち運びに便利なねじ切り式です。
50枚あけスクーバ最上級モデル。
中空刃で軽く穴あけ「中空刃+押し出し棒」機構でサクッ!とした軽あけ。
金属製ダブルゲージ採用。
手にやさしい三次元を描く美しいハンドル形状。
抜きカスが散らかりにくいダストカバー構造。
ハンドルストッパは扱いやすいシンプル構造を採用でコンパクト収納が可能。
用途2穴パンチ
質量(g)1070
穴径(Φmm)抜き:6±0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185(ストッパ使用時88)×185×170
穴数2
穴あけ深さ(mm)12±1.0
個装紙箱
穿孔能力(枚)50(※PPC用紙64g/m2時)
用紙サイズ145mm~307mm(A5、B5、A4、B4縦、A3縦)
穴ピッチ(mm)80±0.5
アズワン品番65-0337-55
入数1台
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用
使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)550
タイプ抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170
使用環境温度(℃)10~40
最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0436-50
綴じ口寸法(mm)1
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)
綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)
色ネイビーブルー
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
質量(kg)1.1(カートリッジ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260
使用環境温度(℃)10~40
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0387-68
綴じ口寸法(mm)1.95
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。
紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。
刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。
ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。
カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。
必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。
左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。
スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)
付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)
質量(g)1700
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
奥行(mm)(穴)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245
ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。
付属品A3用アタッチメント
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大47
穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回
機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。)
使用環境温度(℃)5~35
用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。
交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。
用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで)
予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。
質量(g)2620
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
奥行(mm)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×142×363
穿孔能力(枚)最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時)
ゲージガイド対応サイズA4~A6
付属品DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス
付属品No.70FE(5000本)
質量(kg)1.5
奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18
消費電力(W)最大48以下
スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式
電源AC100V(50/60Hz)
方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式
使用温度(℃)5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113
速度綴じ:0.5秒/1本
綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)
アズワン品番65-0337-56
入数1台
装填数5000本/カートリッジ
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填
色ピンク
質量(g)28
方式【針装填】オープン&スライド方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20
綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)
最大綴じ奥行(mm)27
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填
色ライトグリーン
質量(g)28
方式【針装填】オープン&スライド方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20
綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)
最大綴じ奥行(mm)27
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填
色ライトブルー
質量(g)28
方式【針装填】オープン&スライド方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20
綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)
最大綴じ奥行(mm)27
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
関連キーワード