スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。
付属品A3用アタッチメント
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大47
穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回
機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。)
使用環境温度(℃)5~35
用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
50枚あけスクーバ最上級モデル。
中空刃で軽く穴あけ「中空刃+押し出し棒」機構でサクッ!とした軽あけ。
金属製ダブルゲージ採用。
手にやさしい三次元を描く美しいハンドル形状。
抜きカスが散らかりにくいダストカバー構造。
ハンドルストッパは扱いやすいシンプル構造を採用でコンパクト収納が可能。
用途2穴パンチ
質量(g)1070
穴径(Φmm)抜き:6±0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185(ストッパ使用時88)×185×170
穴数2
穴あけ深さ(mm)12±1.0
個装紙箱
穿孔能力(枚)50(※PPC用紙64g/m2時)
用紙サイズ145mm~307mm(A5、B5、A4、B4縦、A3縦)
穴ピッチ(mm)80±0.5
アズワン品番65-0337-55
入数1台
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。
紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。
刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。
ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。
カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。
必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。
左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。
スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)
付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)
質量(g)1700
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
奥行(mm)(穴)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245
ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード