1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
長さ(m)約102
線径(Φmm)0.8
鉄筋結束機用タイワイヤです。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219
トラスコ品番176-0346
材質亜鉛メッキ線
質量(kg)20.3
入数95m×50巻
1箱(50巻)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
鉄筋結束機用タイワイヤです。
使用する分だけカットするのでムダなく連続作業に適しています。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-519、RB-219
トラスコ品番176-5110
材質被覆線
質量(kg)20.5
入数89m×50巻
1箱(50巻)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎
安全装置トリガロック・カールガイド
充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて)
5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束!
残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載!
ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。
充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。
大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ
質量(kg)2.3(付属電池装着時)
安全装置トリガロック・カールガイド
結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
充電器形名JC-925A
対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19
適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)
電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
アズワン品番65-1697-22
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)
結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)
1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて)
充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。
リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ)
充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。
大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋
付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース
質量(kg)2.0(付属電池装着時)
安全装置トリガロック・カールガイド
結束秒数(秒)0.90以下
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
充電器形名JC-925A
対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13
適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)
電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
アズワン品番65-1697-21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)
結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)
1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード