用途接合金物用
頭部径(Φmm)7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3
適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)
使用ホースマックススーパーエアホース
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ
付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
使用釘(mm)40、65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298
装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
関連キーワード