絞り込み
ブランド
- ニッタン(NITTAN)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ニッタン(NITTAN)のすべての商品
特価

炎感知器用角度調整器
ニッタン(NITTAN)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ネジベース(B3-A)付カバー【塗代】JIS C8340 中形四角丸孔カバー外径(Φmm)104主要材質SPCC適合ボックスJIS C8340 中形四角アウトレットボックス浅形
差動式スポット型感知器(防水型)
ニッタン(NITTAN)¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷耐酸・耐アルカリ型熱感知器。仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等種類2種定格電圧(V)DC26外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)型式検定番号感第16~5号
密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用)
ニッタン(NITTAN)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷仕様中継器用、検定型式番号:品評予第2024~1号外寸(mm)335×70×100バッテリー容量(Ah)畜:24V 6
ベルR型用・1PS1用
ニッタン(NITTAN)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型)
ニッタン(NITTAN)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷感度補正機能付・外部制御用P端子付用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55鑑定型式番号感第2019~19号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002
定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷外部制御用P端子付・自己保持付用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷外部制御用P端子付・自己保持付用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
光電式スポット型感知器 1種 (露出型)
ニッタン(NITTAN)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷感度補正機能付・予防保全表示機能付用途1種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65鑑定型式番号感第2020~15号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX2B-001・B2-C
光電式分離型感知器 (送光部・受光部)
ニッタン(NITTAN)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から71日以内出荷自動試験対応・受光量補正機能付その他【接続中継器】LP04・LP05・LS01適合JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き)定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50検知方式減光方式定格電流(mA)【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ相当光軸調整範囲左右10°/上下10°主材質難燃性樹脂
セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)
ニッタン(NITTAN)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型適合【受信機】1PSシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートP型(機器収容箱 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)
ニッタン(NITTAN)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷P型 縦型・横型兼用 屋内型保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)
ニッタン(NITTAN)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型適合【受信機】1PSシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)
ニッタン(NITTAN)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷R型 縦型 横型兼用 屋内型適合【受信機】RXN-520・640・830保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)
ニッタン(NITTAN)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷R型 縦型・横型兼用 屋外型適合【受信機】RXN-520・640・830保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2020~13号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷外部制御用P端子付、感度補正機能付カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型
ニッタン(NITTAN)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷外部制御用P端子付、感度補正機能付適合取付:2KJ-12定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL開口寸法(mm)Φ62定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
差動式スポット型感知器 2種(試験機能付)
ニッタン(NITTAN)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷外部制御用P端子付タイプSimex使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~23号
差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)
ニッタン(NITTAN)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷外部制御用P端子付カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付)
ニッタン(NITTAN)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷外部制御用P端子付使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~21号作動温度(℃)公称:60
耐圧防爆型 差動式分布型感知器 2種 非防水型
ニッタン(NITTAN)¥619,800~税込¥681,780~1個65日以内出荷等級爆発等級・発火度:ExdⅡBT4定格電圧(V)DC30番号型式:感第45~31~3号、防爆型式:第TC17212定格電流(mA)100
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様)
ニッタン(NITTAN)¥279,800税込¥307,7801個65日以内出荷等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~2号
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様)
ニッタン(NITTAN)¥309,800税込¥340,7801個100日以内出荷等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~3号
表示灯付フラット発信機 塗代カバー
ニッタン(NITTAN)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷付属品なべ小ねじM4×15(4本)適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10
ニッタン(NITTAN)¥6,898~税込¥7,588~1セット(2個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3感度定温式65度相当バッテリー容量(Ah)0.3感知方式熱式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10
ニッタン(NITTAN)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)ほか5日以内出荷男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3感知方式煙式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥109,800税込¥120,7801台欠品中専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格電力(VA)監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)580仕様接続検知器:0KB3RoHS指令(10物質対応)対応
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格電力(VA)監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)570仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応