絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
130件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火災検知システム 煙感知器 ニッタン(NITTAN)

    火災検知システム 煙感知器

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    煙検知器(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KCマーク取得
    検知方式光電式定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100消費電流監視時:50μA、作動時:5mA感度1種相当(4%/m)使用環境温度(℃)-10~+60主要材質難燃性樹脂質量(g)55(ベース含む)仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)

    P型2級受信機 蓄積式 露出

    ニッタン(NITTAN)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
    タイプ壁掛型種類露出型式検定番号受第17~1号電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz消費電力(VA)33時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)接続台数副受信機:1台 PSC型使用環境温度(℃)0~+40主要材質鋼板 t1.2本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
  • P型2級受信機 蓄積式 埋込 ニッタン(NITTAN)

    P型2級受信機 蓄積式 埋込

    ニッタン(NITTAN)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
    タイプ壁掛型種類埋込型式検定番号受第17~1号電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz消費電力(VA)33時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)接続台数副受信機:1台 PSC型使用環境温度(℃)0~+40主要材質鋼板 t1.2本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
  • P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)

    P型2級受信機 蓄積式 露出

    ニッタン(NITTAN)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
    仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
  • P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)

    P型2級受信機 蓄積式 露出

    ニッタン(NITTAN)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
    仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質難燃性樹脂時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
  • 光電式スポット型感知器3種(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器3種(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    型式検定番号感第2020~17号定格電圧(V)DC24定格電流(mA)L-C間:65使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
  • 住宅用火災警報器 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。感知方式煙式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)130電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5定格DC3V、300mA感度光電式2種音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃バッテリー容量(Ah)0.3電池寿命約10年
  • 感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)

    感知器着脱器

    ニッタン(NITTAN)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
    適合【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E外径(Φmm)53.6適合アダプタFZ-007
  • 感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)

    感知器着脱器

    ニッタン(NITTAN)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    補助棒別途着脱器のみ
    適合【感知器】KC・IA用外径(Φmm)109
  • 消火栓始動押ボタン(露出型) ニッタン(NITTAN)

    消火栓始動押ボタン(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷
  • 消火栓始動装置 ニッタン(NITTAN)

    消火栓始動装置

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    1次側AC200V
    外径(Φmm)200×300
  • 移報用装置 ニッタン(NITTAN)

    移報用装置

    ニッタン(NITTAN)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    移報用装置・その他 DC12V/24V 無電圧C接点
    定格電圧(V)AC12/24、DC12/24定格電流(A)18/16接点容量AC125VA、DC60W
  • P型2級発信機 壁掛型 ニッタン(NITTAN)

    P型2級発信機 壁掛型

    ニッタン(NITTAN)
    239,800税込263,780
    1台
    66日以内出荷
    耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
    仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ等級【爆発】d2G4定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA番号【防爆型式】第T26686号
  • プロテクタ(発信機用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(発信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    発信機用のプロテクタガード
    適合【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用外径(Φmm)158
  • プロテクタ(表示灯フラット発信機用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(表示灯フラット発信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷
    表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
    付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)適合【発信機】□MM1W-PL用材質プロテクタ:SUS304外径(Φmm)160取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
  • プロテクタ(機器収容箱用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(機器収容箱用)

    ニッタン(NITTAN)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    機器収容箱用のプロテクタガード
  • プロテクタ(分離型感知器用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(分離型感知器用)

    ニッタン(NITTAN)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    分離型感知器用のプロテクタガード。1.2KLD一式で2個必要
    材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒/プロテクタベース:SPC(t1.2)外径(Φmm)110×202取付ねじM4×8L 2本
  • ベルボックス用プレート ニッタン(NITTAN)

    ベルボックス用プレート

    ニッタン(NITTAN)
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    P型用ベルボックス用プレート
    材質SPCC(t1.2)外径(Φmm)250×250
  • ベル露出ボックス Φ150用 ニッタン(NITTAN)

    ベル露出ボックス Φ150用

    ニッタン(NITTAN)
    6,930税込7,623
    1台
    3日以内出荷
    P型用ベル露出ボックス
    仕様露出外径(Φmm)250×250
  • ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN)

    ベル(R型用・1PS1用)

    ニッタン(NITTAN)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • P型2級発信機用作動検出アダプタ ニッタン(NITTAN)

    P型2級発信機用作動検出アダプタ

    ニッタン(NITTAN)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)47×41×23主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)4型式検定番号中第9~17号
  • 表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級) ニッタン(NITTAN)

    表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級)

    ニッタン(NITTAN)
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
    外径(Φmm)132.4使用環境温度(℃)-20~+70主要材質難燃性樹脂色(本体)マンセル 7R4/13相当
  • フラット発信機(R型・R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)

    フラット発信機(R型・R型アドレス付)

    ニッタン(NITTAN)
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用のフラット発信機
    仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)140主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
  • 表示灯付フラット発信機(R型・R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)

    表示灯付フラット発信機(R型・R型アドレス付)

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
    仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)132.4主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
  • セットプレート(P型1級) ニッタン(NITTAN)

    セットプレート(P型1級)

    ニッタン(NITTAN)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
    用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
  • 端子台ユニット(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)

    端子台ユニット(R型アドレス付)

    ニッタン(NITTAN)
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷
    機器収容箱(R型アドレス付)の端子台ユニット。取付用ネジ付
  • 端子台ユニット(R型) ニッタン(NITTAN)

    端子台ユニット(R型)

    ニッタン(NITTAN)
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷
    機器収容箱(R型)の端子台ユニット。取付用ネジ付
  • ボックス ニッタン(NITTAN)

    ボックス

    ニッタン(NITTAN)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    機器収容箱のボックス
    用途横型兼用
  • セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)

    セットプレート(R型アドレス付)

    ニッタン(NITTAN)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
    用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
  • セットプレート(R型) ニッタン(NITTAN)

    セットプレート(R型)

    ニッタン(NITTAN)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷
    表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
    用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
  • 点検ボックス ニッタン(NITTAN)

    点検ボックス

    ニッタン(NITTAN)
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
  • 感知器埋込用プレート 小型用 取付金具 ニッタン(NITTAN)

    感知器埋込用プレート 小型用 取付金具

    ニッタン(NITTAN)
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    小型感知器用
  • 感知器埋込用プレート 特種塗代カバー ニッタン(NITTAN)

    感知器埋込用プレート 特種塗代カバー

    ニッタン(NITTAN)
    999税込1,099
    1台
    3日以内出荷
    埋込セット(埋込アダプタA)は、埋込化粧プレート(KH-22)・ウイング・ウイングバー・取付ネジで構成されます。埋込アダプタBは、埋込化粧プレート(KH-22)と特殊塗代カバー(KH-04)で構成されます。
    外径(Φmm)124×124
  • 遠隔試験中継器 ニッタン(NITTAN)

    遠隔試験中継器

    ニッタン(NITTAN)
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
    使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
  • 定温式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器(防水型)

    ニッタン(NITTAN)
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
    仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
  • 差動式分布型感知器 ニッタン(NITTAN)

    差動式分布型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様露出定格電圧(V)DC30外径(Φmm)96×142主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
  • 分離型遮光フード ニッタン(NITTAN)

    分離型遮光フード

    ニッタン(NITTAN)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    外径(Φmm)76.4×142.7
  • 分離型天井取付金具 ニッタン(NITTAN)

    分離型天井取付金具

    ニッタン(NITTAN)
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    KLD一式で2個必要
    外径(Φmm)120×320×195
  • 光電式分離型感知器用中継器 ニッタン(NITTAN)

    光電式分離型感知器用中継器

    ニッタン(NITTAN)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    外径(Φmm)110×160
  • FAS定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    FAS定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    フレックオートシステム用感知器。
    定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)