「ほうき」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式熱
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約120(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×43.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度定温式65℃相当
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
仕様引きひもなし
付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本
型式住警第2019~15号
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC3V、専用リチウム電池
定格DC3Ⅴ/300mA
感度光電式2種
色(本体)ホワイト
感知方式煙式
音量(前方1m)(dB以上)70
電池寿命(年)約10
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
感知方式煙式
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色ホワイト
質量(g)130
電源専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5
定格DC3V、300mA
感度光電式2種
音量1mにて70dB以上
使用環境0℃~+40℃
電池寿命約10年
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様引きひもなし
付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本
型式住警第26~85号
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC3V、専用リチウム電池
定格DC3Ⅴ/300mA
感度定温式65℃相当
色(本体)ホワイト
感知方式熱式
音量(前方1m)(dB以上)70
電池寿命(年)約10
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
感知方式熱式
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色ホワイト
質量(g)120
電源専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5
定格DC3V、300mA
感度定温式65度相当
音量1mにて70dB以上
使用環境0℃~+40℃
電池寿命約10年
アズワン品番64-3282-75
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報
質量(g)約120(電池含む)
電源専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4
感度定温式65度相当
警報方式SWブザー警報
感知方式熱式
音量(dB)70以上/m
電池寿命(年)約10
音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報
質量(g)約130(電池含む)
電源専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4
感度光電式2種
警報方式SWブザー警報
感知方式煙式
音量(dB)70以上/m
電池寿命(年)約10
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス
質量(g)約130(電池含む)
電源専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4
感度光電式2種
感知方式煙式
音量(dB)70以上/m
音声(お知らせ方法)男女ボイス
電池寿命(年)約10
男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス
質量(g)約120(電池含む)
電源専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3
感度定温式65度相当
感知方式熱式
音量(dB)70以上/m
音声(お知らせ方法)男女ボイス
電池寿命(年)約10
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)0.12
色ホワイト
電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41
感知方式煙式
音量(dB)1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
部品名称表示灯本体
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質(本体)難燃性樹脂
材質(ケース)ビニールレザー
プラグ【短頭】PJ-068
色(本体)アイボリーホワイト
1台
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
外径(Φmm)80×240
文字白色シルク印刷両面
材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白)
取付穴Φ4.5
付属品取付ネジ2本
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)-10~+50
表示灯【作動】赤色LED
型式検定番号感第2020~16号
定格電圧(V)DC24
使用温度範囲(℃)-10~+50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
¥699
税込¥769
3日以内出荷
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒
外径(Φmm)130
取付穴Φ4.5
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
煙検知器(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KCマーク取得
検知方式光電式
定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12
定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100
消費電流監視時:50μA、作動時:5mA
感度1種相当(4%/m)
使用環境温度(℃)-10~+60
主要材質難燃性樹脂
質量(g)55(ベース含む)
仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
型式検定番号感第2020~17号
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)L-C間:65
使用温度範囲(℃)-10~+50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24
主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得
定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格電力(VA)監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V)
出力電圧(V)DC19
抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下
終端抵抗7.5KΩ 1/4W
接続台数検知器:最大20個
使用環境温度(℃)0~+60
主要材質アルミニウム 鋼板
質量(g)570
仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24
主要材質アルミニウム合金
色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
用途1PZ0用
質量(kg)0.5
番号型式:品評予第13~1号
蓄電池容量(Ah)24V 0.6
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
コンデンサ容量(μF)0.33、50
寸法L(mm)【電線視線部】8
定格電圧(V)【電線】300
定格温度(℃)【電線】+80
R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
用途NSS-90-20L用
質量(kg)1.58
番号型式:品評予第12~8号
蓄電池容量(Ah)24V 2
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2019~25号
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65
表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応
その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2020~1号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.04MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz
定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V)
出力電圧(V)DC19
抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下
終端抵抗7.5KΩ 1/4W
接続台数検知器:最大20個
使用環境温度(℃)0~+60
主要材質アルミニウム 鋼板
質量(g)570
仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)140
使用環境温度(℃)-20~+70
主要材質難燃性樹脂
色(本体)マンセル 7R4/13相当
関連キーワード
1
2
3
4
次へ