R型 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】RXN-520・640・830
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PSシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)
外径(Φmm)132.4
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-20~+70
色(本体)マンセル 7R4/13相当
屋内・屋外兼用のフラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)
外径(Φmm)140
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-20~+70
色(本体)マンセル 7R4/13相当
屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)140
使用環境温度(℃)-20~+70
主要材質難燃性樹脂
色(本体)マンセル 7R4/13相当
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4
使用環境温度(℃)-20~+70
主要材質難燃性樹脂
色(本体)マンセル 7R4/13相当
表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
等級爆発:d2G4
定格押ボタン:DC30V、250mA
番号防爆型式:第T26686号
接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ
表示灯AC/DC24V、9mA
型式検定番号発第6~3号
1個
¥309,800
税込¥340,780
65日以内出荷
関連キーワード