1個
¥159
税込¥175
12日以内出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65
表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
種類2種
定格電圧(V)DC26
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65
表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
型式検定番号感第16~5号
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0
開口寸法(mm)Φ45~Φ48
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2023~22号
作動温度(℃)公称:70
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0
開口寸法(mm)Φ45~Φ48
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2023~21号
作動温度(℃)公称:60
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃
その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+40
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~23号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2019~25号
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~24号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
等級爆発等級・発火度:ExdⅡBT4
定格電圧(V)DC30
番号型式:感第45~31~3号、防爆型式:第TC17212
定格電流(mA)100
定格電圧(V)DC24
主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
R型自動試験対応の感知器です。
仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830
種類熱アナログ式
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+60
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
型式検定番号感第19~49号
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
フレックオートシステム用感知器。
定格電圧(V)DC24
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
R型自動試験対応の感知器です。
種類2種
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
関連キーワード