10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッタン(NITTAN)P型2級発信機 壁掛型
耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ 等級【爆発】d2G4 定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA 番号【防爆型式】第T26686号
1台
239,800 税込263,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×43.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度定温式65℃相当 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式煙式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)130 電源専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5 定格DC3V、300mA 感度光電式2種 音量1mにて70dB以上 使用環境0℃~+40℃ 電池寿命約10年
1個ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式熱式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)120 電源専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5 定格DC3V、300mA 感度定温式65度相当 音量1mにて70dB以上 使用環境0℃~+40℃ 電池寿命約10年 アズワン品番64-3282-75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
タイプ壁掛型 種類露出 型式検定番号受第17~1号 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA)33 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃)0~+40 主要材質鋼板 t1.2 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー 仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型 種類埋込 型式検定番号受第17~1号 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA)33 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃)0~+40 主要材質鋼板 t1.2 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー 仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー タイプ壁掛型 種類露出 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 主要材質鋼板 t1.2 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 消費電力(VA)33 使用環境温度(℃)0~+40 型式検定番号受第17~1号 接続台数副受信機:1台 PSC型
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレー タイプ壁掛型 種類露出 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 主要材質難燃性樹脂 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 消費電力(VA)33 使用環境温度(℃)0~+40 型式検定番号受第17~1号 接続台数副受信機:1台 PSC型
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)