「定温式スポット型感知器 防水」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65
表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
定格電圧(V)DC24
主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0
開口寸法(mm)Φ45~Φ48
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2023~21号
作動温度(℃)公称:60
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
カバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
番号検定型式番号:感第2019~22号
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
作動温度(℃)70
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
フレックオートシステム用感知器。
定格電圧(V)DC24
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0
開口寸法(mm)Φ45~Φ48
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2023~22号
作動温度(℃)公称:70
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃
その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+40
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~23号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)-10~+50
表示灯【作動】赤色LED
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
関連キーワード