定格電圧(V)DC24
主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65
表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
R型自動試験対応の感知器です。
種類2種
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0
開口寸法(mm)Φ45~Φ48
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2023~22号
作動温度(℃)公称:70
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
R型自動試験対応の感知器です。
仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830
種類熱アナログ式
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+60
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
型式検定番号感第19~49号
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
型式検定番号感第2020~17号
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)L-C間:65
使用温度範囲(℃)-10~+50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)-10~+50
表示灯【作動】赤色LED
関連キーワード