仕様露出
定格電圧(V)DC30
外径(Φmm)96×142
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)50
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)-10~+50
表示灯【作動】赤色LED
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
関連キーワード