強化液(中性)消火器!。A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
仕様充填薬剤:強化液(中性)3L/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/(PFOS)非含有/リサイクルシール付
型3型
タイプストップ付
種類強化液
使用温度範囲-20℃~+40℃
材質(ホース)合成ゴム製
検定規格消第23~149号
材質(ノズル)ABS製
単位(消火能力)A-2・B-2・C
ホース寸法(mm)約353
放射時間約51秒(20℃)/3~6m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)1.6
ノズル径(Φmm)2.4
1台
¥28,700
税込¥31,570
4日以内出荷
強化液(中性)消火器!。A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
仕様充填薬剤:強化液(中性)2L/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/(PFOS)非含有/リサイクルシール付
型2型
タイプストップ付
種類強化液
使用温度範囲-20℃~+40℃
材質(ホース)合成ゴム製
検定規格消第23~104号
材質(ノズル)ABS製
単位(消火能力)A-1・B-1・C
ホース寸法(mm)約338
放射時間約32秒(20℃)/3~6m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)1.6
ノズル径(Φmm)2.4
1台
¥24,400
税込¥26,840
4日以内出荷
関連キーワード