2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化液(中性)消火器!。A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。 タイプストップ付 種類強化液 使用温度範囲-20℃~+40℃ 材質(ホース)合成ゴム製 材質(ノズル)ABS製 耐圧試験圧力(MPa)1.6 ノズル径(Φmm)2.4
1台
24,400 税込26,840
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。 仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式 種別蓄圧式 10型 タイプストップ付 種類粉末ABC 使用温度範囲-30℃~+40℃ エコマーク認定認定 材質(ホース)PVC製 検定規格消第29~1号 材質(ノズル)POM製 単位(消火能力)A-3・B-7・C ホース寸法(mm)約327 放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa)2 ノズル径(Φmm)5.1 エコマーク認定番号10127007
1台
16,700 税込18,370
4日以内出荷