定格電圧(V)AC/DC24
部品名称表示灯本体
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1台
¥699
税込¥769
3日以内出荷
屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)AC/DC24
部品名称フラット表示灯
外径(Φmm)90
主要材質自己消火性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)8
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
P型受信機用
その他【埋込ボックス】JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付き
光源【表示灯】LED球
使用環境温度(℃)-10~+50
主材質難燃性樹脂
関連資料※商品詳細図面(0.02MB)
電圧×電流(VA)DC24V 5mA
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
外径(Φmm)70×120
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)
適合【発信機】□MM1W-PL用
材質プロテクタ:SUS304
外径(Φmm)160
取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
付属品なべ小ねじM4×15(4本)
適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL
適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)
外径(Φmm)132.4
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-20~+70
色(本体)マンセル 7R4/13相当
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4
使用環境温度(℃)-20~+70
主要材質難燃性樹脂
色(本体)マンセル 7R4/13相当
P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
R型 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】RXN-520・640・830
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
R型 縦型 横型兼用 屋内型
適合【受信機】RXN-520・640・830
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型
適合【受信機】1PSシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PSシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
仕様引きひもなし
付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本
型式住警第2019~15号
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC3V、専用リチウム電池
定格DC3Ⅴ/300mA
感度光電式2種
色(本体)ホワイト
感知方式煙式
音量(前方1m)(dB以上)70
電池寿命(年)約10
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様引きひもなし
付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本
型式住警第26~85号
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC3V、専用リチウム電池
定格DC3Ⅴ/300mA
感度定温式65℃相当
色(本体)ホワイト
感知方式熱式
音量(前方1m)(dB以上)70
電池寿命(年)約10
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒
外径(Φmm)130
取付穴Φ4.5
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)-10~+50
表示灯【作動】赤色LED
定格電圧(V)DC24
主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45
鑑定型式番号感第2020~9号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830
種類熱アナログ式
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+60
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
型式検定番号感第19~49号
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
フレックオートシステム用感知器。
定格電圧(V)DC24
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
フレックオートシステム用感知器。
外径(Φmm)104
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
主要材質難燃性樹脂
適合ベース【品番】B3-J
感度補正機能付・外部制御用P端子付
用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+60
定格電流(mA)55
鑑定型式番号感第2019~19号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~24号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途普通型 特殊 60℃
その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+40
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~27号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
適合ベースCX3B-002・B3-J
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65
表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
仕様露出
定格電圧(V)DC30
外径(Φmm)96×142
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)50
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~28号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
種類2種
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
R型自動試験対応の感知器です。
外径(Φmm)104
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃
その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+40
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~23号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ