127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 仕様引きひもなし 付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式住警第2019~15号 使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC3V、専用リチウム電池 定格DC3Ⅴ/300mA 感度光電式2種 色(本体)ホワイト 感知方式煙式 音量(前方1m)(dB以上)70 電池寿命(年)約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×43.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度定温式65℃相当 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg)0.12 ホワイト 電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41 感知方式煙式 音量(dB)1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様引きひもなし 付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式住警第26~85号 使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC3V、専用リチウム電池 定格DC3Ⅴ/300mA 感度定温式65℃相当 色(本体)ホワイト 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)70 電池寿命(年)約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式熱式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)120 電源専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5 定格DC3V、300mA 感度定温式65度相当 音量1mにて70dB以上 使用環境0℃~+40℃ 電池寿命約10年 アズワン品番64-3282-75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 警報方式SWブザー警報 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度定温式65度相当 警報方式SWブザー警報 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1個ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式煙式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)130 電源専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5 定格DC3V、300mA 感度光電式2種 音量1mにて70dB以上 使用環境0℃~+40℃ 電池寿命約10年
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 音声(お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3 感度定温式65度相当 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 音声(お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V)AC/DC24 部品名称表示灯本体 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)8.5
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1台
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)プロテクタ(表示灯用)
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒 外径(Φmm)130 取付穴Φ4.5
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

型式検定番号感第2020~16号 定格電圧(V)DC24 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃)-10~+50 表示灯【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)ベル(P型用)
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24 主要材質アルミニウム合金 色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
699 税込769
3日以内出荷

材質(本体)難燃性樹脂 材質(ケース)ビニールレザー プラグ【短頭】PJ-068 色(本体)アイボリーホワイト
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷

型式検定番号感第2020~17号 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)L-C間:65 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)補修品(終端器)
コンデンサ容量(μF)0.33、50 寸法L(mm)【電線視線部】8 定格電圧(V)【電線】300 定格温度(℃)【電線】+80
1台
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)標識板
外径(Φmm)80×240 文字白色シルク印刷両面 材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白) 取付穴Φ4.5 付属品取付ネジ2本
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)AC/DC24 部品名称フラット表示灯 外径(Φmm)90 主要材質自己消火性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)8
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

外部制御用P端子付、感度補正機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー 定格電圧(V)DC24 接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)140 使用環境温度(℃)-20~+70 主要材質難燃性樹脂 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R型自動試験対応の感知器です。
種類2種 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)感知器着脱器
RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
適合【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E 外径(Φmm)53.6 適合アダプタFZ-007
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
479 税込527
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)差動式分布型感知器
仕様露出 定格電圧(V)DC30 外径(Φmm)96×142 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)50 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)