8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式検定番号感第2020~16号 定格電圧(V)DC24 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式検定番号感第2020~17号 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)L-C間:65 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

定格電圧(V)DC24 表示灯【作動】赤色LED 使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃)-10~+50 表示灯【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg)0.12 ホワイト 電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41 感知方式煙式 音量(dB)1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65 表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 音声(お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)