鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー
タイプ壁掛型
種類露出
電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz
主要材質鋼板 t1.2
時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
消費電力(VA)33
使用環境温度(℃)0~+40
型式検定番号受第17~1号
接続台数副受信機:1台 PSC型
定格電圧(V)AC/DC24
部品名称表示灯本体
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
¥699
税込¥769
3日以内出荷
関連キーワード