10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg)0.12 ホワイト 電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41 感知方式煙式 音量(dB)1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー タイプ壁掛型 種類露出 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 主要材質鋼板 t1.2 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 消費電力(VA)33 使用環境温度(℃)0~+40 型式検定番号受第17~1号 接続台数副受信機:1台 PSC型
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレー タイプ壁掛型 種類露出 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 主要材質難燃性樹脂 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 消費電力(VA)33 使用環境温度(℃)0~+40 型式検定番号受第17~1号 接続台数副受信機:1台 PSC型
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式熱式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)120 電源専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5 定格DC3V、300mA 感度定温式65度相当 音量1mにて70dB以上 使用環境0℃~+40℃ 電池寿命約10年 アズワン品番64-3282-75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度定温式65度相当 警報方式SWブザー警報 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1個ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式煙式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)130 電源専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5 定格DC3V、300mA 感度光電式2種 音量1mにて70dB以上 使用環境0℃~+40℃ 電池寿命約10年
1個ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3 感度定温式65度相当 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 音声(お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 警報方式SWブザー警報 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 音声(お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)