「2sc1-l 感知器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃)-10~+50 表示灯【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R型自動試験対応の感知器です。
種類2種 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 種類2種 定格電圧(V)DC26 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65 表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付) 型式検定番号感第16~5号
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

定格電圧(V)DC24 表示灯【作動】赤色LED 使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式検定番号感第2020~16号 定格電圧(V)DC24 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
479 税込527
3日以内出荷

1台
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)