「3型 消火器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式
種別蓄圧式
型10型
タイプストップ付
種類粉末ABC
使用温度範囲-30℃~+40℃
エコマーク認定認定
材質(ホース)PVC製
検定規格消第29~1号
材質(ノズル)POM製
単位(消火能力)A-3・B-7・C
ホース寸法(mm)約327
放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)2
ノズル径(Φmm)5.1
エコマーク認定番号10127007
1台
¥16,700
税込¥18,370
欠品中
関連キーワード