カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(56)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,919)
  • 測定・測量用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(249)
  • 自動車用品(2)
  • 自転車用品(3,897)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • コンバム(旧:妙徳)
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(42,631)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,332)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
商品レビュー
  • 以上(404)
  • 以上(433)
  • 以上(437)
  • 以上(439)
価格
  • 1,500円以下(2,146)
  • 1,500-10,000円(2,725)
  • 10,000-50,000円(1,783)
  • 50,000-100,000円(521)
  • 100,000円以上(98)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ)インナーエンドキャップSHIMANO(シマノ)(35件のレビュー)
289税込318
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質アルミ
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)2画面3色表示圧力センサ MPS-35seriesコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
フィルターエレメント VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)フィルターエレメント VFシリーズコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
3Sグリップラバー丈 SHIMANO(シマノ)3Sグリップラバー丈SHIMANO(シマノ)(73件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合3Sブラックアズワン品番64-9565-90
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)変速シフトレバーSHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
変速シフトレバー
左右区別右側用
薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
パッド止めねじ(止めねじタイプ) コンバム(旧:妙徳)パッド止めねじ(止めねじタイプ)コンバム(旧:妙徳)
329税込362
1個
当日出荷
Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
シフトインナーケーブル SHIMANO(シマノ)シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールリテーナー(1/4″×7) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナー(1/4″×7)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)真空発生器(コンバム)コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28T SHIMANO(シマノ)MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28TSHIMANO(シマノ)(26件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9596-31
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)コンバム サイレンサコンバム(旧:妙徳)
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
グリスホールキャップ SHIMANO(シマノ)グリスホールキャップSHIMANO(シマノ)(20件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップブラックアズワン品番64-9566-31
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
リアディレイラー SS 正爪 SHIMANO(シマノ)リアディレイラー SS 正爪SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シルバー
鋼球(1/4″)18個 SHIMANO(シマノ)鋼球(1/4″)18個SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)
489税込538
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタンコンバム(旧:妙徳)
599税込659特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
シングルフリーホイール SHIMANO(シマノ)シングルフリーホイールSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シマノSF-1200シリーズ
真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ基本形 CVコンバムコンバム(旧:妙徳)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
ベルクランクカバー 固定ボルト付 SHIMANO(シマノ)ベルクランクカバー 固定ボルト付SHIMANO(シマノ)(54件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
グレーアズワン品番64-9565-65
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
...