絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。高さ(mm)9材質(本体)ニトリル硬度(A/s)55
真空用インラインエレメント VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインエレメント VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
適合真空用インラインフィルタ
継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS シリコンコンバム(旧:妙徳)
489税込538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素 コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素コンバム(旧:妙徳)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)コンバム(旧:妙徳)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
継手なし
薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC22シリーズコンバム(旧:妙徳)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYKコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYSコンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンバム 真空スイッチ コンバム(旧:妙徳)コンバム 真空スイッチコンバム(旧:妙徳)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合CVA2多機能独立形コンバム
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
首振りパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
919税込1,011
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
コンバム エレメント コンバム(旧:妙徳)コンバム エレメントコンバム(旧:妙徳)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合MC72大排気量コンバム
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSBコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)首振りパッド PUGBコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から9日以内出荷
ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズコンバム(旧:妙徳)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
899税込989特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電子式圧力センサ コンバム(旧:妙徳)電子式圧力センサコンバム(旧:妙徳)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
タイプ電子式圧力センサ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7周囲温度(℃)0~50ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8圧力レンジ-
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット)コンバム(旧:妙徳)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッドコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
369税込406
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
シリンダ コンバム(旧:妙徳)シリンダコンバム(旧:妙徳)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンバム スイッチ コンバム(旧:妙徳)コンバム スイッチコンバム(旧:妙徳)
749税込824
1個
翌日出荷
構造有接点、常時開(N.O)使用電圧(V)AC125、AC250使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)真空度(kPa)-20~-53周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)応差(kPa)4.0~13.3
ワーク落下防止用チェック弁 コンバム(旧:妙徳)ワーク落下防止用チェック弁コンバム(旧:妙徳)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム ユニットコンバム(旧:妙徳)
32,880税込36,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプコンバム(旧:妙徳)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS コンバム(旧:妙徳)薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYSコンバム(旧:妙徳)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS コンバム(旧:妙徳)独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYSコンバム(旧:妙徳)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKBコンバム(旧:妙徳)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から16日以内出荷
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYSコンバム(旧:妙徳)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
標準パッドスプリング式金具付 シリコン コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 シリコンコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
継手なし