絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素 コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素コンバム(旧:妙徳)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
継手なし
独泡パッド PDシリーズ用 ホルダー コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ用 ホルダーコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
359税込395特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空用インラインホルダ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインホルダ VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
269税込296
1個
翌日出荷
適合真空用インラインフィルタ
深形パッド PHシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)深形パッド PHシリーズ用パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
679税込747
1個
翌日出荷から9日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素 コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素コンバム(旧:妙徳)
899税込989
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
回り止めパッド PQシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)回り止めパッド PQシリーズ用パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド ジャバラパッド NAPBTH・NAPBYH コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド ジャバラパッド NAPBTH・NAPBYHコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
継手プッシュイン
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ジャバラパッドNAPB□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドNAPB□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
継手なし
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ウレタン コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5 コンバム(旧:妙徳)コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
コンバム フィルタキット コンバム(旧:妙徳)コンバム フィルタキットコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) シリコン コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) シリコンコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
継手なし
メイル ブランチ ワイ コンバム(旧:妙徳)メイル ブランチ ワイコンバム(旧:妙徳)
719税込791
1個
翌々日出荷
PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。
トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプコンバム(旧:妙徳)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-10標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK コンバム(旧:妙徳)薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYKコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
長円形継手付固定式金具付パッド PWTK・PWYK コンバム(旧:妙徳)長円形継手付固定式金具付パッド PWTK・PWYKコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYS コンバム(旧:妙徳)深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYSコンバム(旧:妙徳)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・NAPQYH コンバム(旧:妙徳)バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・NAPQYHコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYSコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素コンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)55
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) フッ素 コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) フッ素コンバム(旧:妙徳)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
コンバム マニホールドベース コンバム(旧:妙徳)コンバム マニホールドベースコンバム(旧:妙徳)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
大排気量省エネエジェクタ コンバム(旧:妙徳)大排気量省エネエジェクタコンバム(旧:妙徳)
84,980税込93,478
1台
12日以内出荷
真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ低い供給圧力で大吸込流量確保省エネ・省配線電磁弁搭載タイプ簡単なインライン取付けプッシュイン継手標準装備
タイプ単体センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソースRoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ0.3MPa電磁弁常時閉
デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳)デジタル圧力センサ 表面取付パネルコンバム(旧:妙徳)
939税込1,033
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
デジタル圧力センサ 表面取付金具 コンバム(旧:妙徳)デジタル圧力センサ 表面取付金具コンバム(旧:妙徳)
369税込406
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
パッド コンバム(旧:妙徳)パッドコンバム(旧:妙徳)
499税込549
1個
翌日出荷
黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
油溝パッドPFOG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)油溝パッドPFOG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
269税込296特価
1個
当日出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
油溝パッドPFO□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)油溝パッドPFO□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル)コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
継手なし
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性シリコン) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性シリコン)コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
継手なし
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)コンバム(旧:妙徳)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
継手なし
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ)コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷