使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
質量(g)10
空気消費量(L/min)7.1
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
吸込流量(L/min)2.5
最高真空圧力(kPa)-85
標準供給圧力(MPa)0.5
設定圧力分解能(kPa)0.3~0.6
ノズル径(Φmm)0.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
関連キーワード