「ゴム 15mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色薄茶
使用温度範囲(℃)-60~80
硬度(A/s)40
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
標準平型タイプの吸着パッドです。
色黒
高さ(mm)-
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒に白点
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)55
色黒に白点
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)70
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)70
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
色黒に赤点
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
色黒に赤点
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
リップ部薄いタイプの薄形パッド
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒に白点
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)70
関連キーワード
1
2
3
次へ