242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと) 材質(サイレンサ)POM、フェルト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合PFシリーズ 適合本体PFシリーズ 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。 使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0 使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 保証耐圧力(MPa)0.5 材質(Oリング)NBR ろ過度(μm)15 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。 半透明白 高さ(mm)9 材質(本体)シリコン 硬度(A/s)55
1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。 高さ(mm)9 材質(本体)ニトリル 硬度(A/s)55
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)