使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
材質(サイレンサ)POM、フェルト
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
質量(g)10
空気消費量(L/min)7.1
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
吸込流量(L/min)2.5
最高真空圧力(kPa)-85
標準供給圧力(MPa)0.5
設定圧力分解能(kPa)0.3~0.6
ノズル径(Φmm)0.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ。低い供給圧力で大吸込流量確保。省エネ・省配線。電磁弁搭載タイプ。簡単なインライン取付け。プッシュイン継手標準装備
タイプ単体
センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソース
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルタイプ0.3MPa
電磁弁常時閉
1台
¥84,980
税込¥93,478
11日以内出荷
関連キーワード