薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。
使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0
使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
保証耐圧力(MPa)0.5
材質(Oリング)NBR
ろ過度(μm)15
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
適合真空用インラインフィルタ
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
関連キーワード