「真空用フレキシブルホース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒に白点
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)55
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
継手プッシュイン
色黒
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)70
継手プッシュイン
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。
色黒
高さ(mm)9
材質(本体)ニトリル
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。
色半透明白
高さ(mm)9
材質(本体)シリコン
硬度(A/s)55
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
色黒に赤点
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
色黒に赤点
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
継手バーブ
継手なし
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ