カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- 千代田通商(86)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- ジャストコーポレーション(5)
- コクヨ(3)
- コンパクトツール(3)
- アラム(3)
- サンホープ(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- MagX(マグエックス)(1)
- JTC(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- 修理(1)
- 小林クリエイト(1)
- 三共コーポレーション(1)
- ABB(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「mps-s」の検索結果

圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10
コンバム(旧:妙徳)¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。UP・DOWNキーで簡単操作。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。省配線。PLCへの入出力の配線は、5芯ケーブル 1 本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。用途型式 MPS-10 適用流体 空気、非腐食性ガス 検出部構造 シリコンダイアフラム 設定圧力範囲(kPa) -101~500(連成圧) 保証耐圧力(MPa) 0.8 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%) 35~85 RH(結露しないこと) 電源電圧(V) DC24、リップル(Vp-p) 5%以下 消費電流(mA) 50以下(電磁弁駆動電流含まず) スイッチ出力 NPNまたはPNPオープンコレクタ1点出力 最大負荷電流(mA) max.125 アナログ出力 DC1-5(+0.1) F.S直線性1.0%F
真空パッド PJ 2段じゃばらパッド コンパクト固定式金具付 PS-□-J-F・PS-□-J-M PS-2-J-M-SE
コンバム(旧:妙徳)¥3,500税込¥3,8501個17日以内出荷・リップ部が薄いタイプの2段じゃばらパッドなので、スプリング式のバッファ機能を取付けるスペースがない場合、吸着面が斜めのワーク、球体ワークに最適!