「mvs-030ab」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプ電子式圧力センサ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下
使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
消費電流(mA)20
保証耐圧力(MPa)0.5
周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)
設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7
周囲温度(℃)0~50
ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8
圧力レンジ-
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード