標準平型タイプの吸着パッドです。
色黒
高さ(mm)-
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55/40
リップ部薄いタイプの薄形パッド
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
継手プッシュイン
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
継手バーブ
継手なし
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ