4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合PFシリーズ 適合本体PFシリーズ 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


関連カテゴリ