安全保護具・作業服・安全靴 (366) 作業工具/電動・空圧工具 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (8) バイク用品 (43,555) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: Kawasakiブランド: UVEX(ウベックス)すべて解除
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス) (3件のレビュー) 当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス) (13件のレビュー) 当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki (54件のレビュー) 当日出荷
代表車種 EN650AGF 主な適合純正品番 16097-1070 主な使用車種 ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種 W650 2004-2009年式:06年-に適合 他社参考品番(DAYTONA) 67927 他社参考品番(VESRAH) SF-4005 主な適合車種(カワサキ) ZR900CKF
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス) (2件のレビュー) 当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番 819-0812 形状 ゴーグル型 質量(g) 80 タイプ 密閉タイプ 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア フレーム色 グレー 機能 耐衝撃性、曇り止め テンプル色 グレー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4 アズワン品番 64-4818-69
防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 欠品中
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値 23dB 規格 EN352 2002適合品 コード 有(630mm) トラスコ品番 823-0616 材質/仕上 耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 2 SNR値 26dB
ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki (23件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス) (6件のレビュー) 当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様 通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能 レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) セルロースアセテート トラスコ品番 422-8804 質量(g) 138 規格 EN166規格品 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質PVC レンズ厚さ(mm) 1 材質(バンド) 合成ゴム織り込み布
フォークオイル 00M01 Kawasaki (2件のレビュー) 欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 1L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス) (5件のレビュー) 当日出荷
繰り返し使えるタイプです。
装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。
コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途 各種製造現場。騒音作業現場。 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g) 7 コード 有 NRR値 25dB SNR値 26dB
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス) 当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番 255-9306 材質 ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン 形状 一眼型 レンズ色 クリア 機能 防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売) コーティング extreme テンプル色 アンスラサイト/ブルー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 アズワン品番 65-1964-20 紫外線カット ○
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki (62件のレビュー) 欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途 4サイクルエンジン用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス) 当日出荷
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 28 仕様 防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番 447-8801 形状 一眼型 規格 JIS T8147規格品 加工 硬化処理 機能 軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki (43件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
グロメット 92071-056 Kawasaki (16件のレビュー) 当日出荷
代表車種 ZR1200DGF 主な適合純正品番 92071-056 主な適合車種 ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ) ZX1002BJF
パッキング 43049-1092 Kawasaki (24件のレビュー) 当日出荷
代表車種 ZR1200DGF 主な適合純正品番 43049-1067、43049-1016 主な適合車種 ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス) (3件のレビュー) 当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途 各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値 25dB 規格 EN352適合品 コード 有(700mm) トラスコ品番 823-0609 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 2 ケース 有
エレメント オイルフィルタ 16099-003 Kawasaki (29件のレビュー) 当日出荷
代表車種 ZR1200DGF 他社参考品番(ユニオン) MO-612 他社参考品番(エクセル) BKO-612 主な適合車種 ZEPHYR X-2004 他社参考品番(DAYTONA) 67938 他社参考品番(KIJIMA) 105-504 他社参考品番(VESRAH) SF-4004
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス) (5件のレビュー) 当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途 各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 コード 有(700mm) NRR値 23dB トラスコ品番 823-0618 材質/仕上 耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み 色 ブルー サイズ フリー 質量(g) 3
一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能 防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状 一眼型 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2.1