イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dBUVEX(ウベックス)当日出荷
極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
NRR値23dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0632幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/緑サイズフリー高さ(mm)100質量(g)171タイプヘッドバンドタイプ