優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0551
EN388規格EN388
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。
用途精密組立。精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
用途ガラス業界。メンテナンス、修理。運送、物流。醸造、飲料業界。製紙業界。建設。
仕様15ゲージ編
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能通気性、グリップ力
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
EN388規格EN0388(CE 3121)
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
用途精密組立。精密作業。
色グレー
入数(双)1
コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN 388(CE 3121)
表面抵抗値(Ω)108以下
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性-
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
ゲージ数15
EN388規格EN388(CE 3121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
仕様手の甲全面
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性
材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0553
EN388規格EN388
関連キーワード