26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVEX(ウベックス)ユニグリップ PA
柔軟性があり、安定したグリップ性能を実現しております。
用途組立、仕分け作業。梱包作業。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN388(CE 4241)
1双
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール MD
指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。
用途精密組立。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN388(CE 0131)
1双
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)phynomic lite
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0551 EN388規格EN388
1双
569 税込626
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニライト 6605
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、グリップ力、通気性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 4122)
1双
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性- 2018年トラスコ掲載ページ6 0550
1双
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 EN388規格EN388
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能通気性、グリップ力 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性 材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール 6634
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 機能柔軟性、軽量、耐摩耗性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティングNBR(ニトリルゴム)
1双
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール XS2001
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール E2001
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 厚さ(mm)0.9~1.3 機能フィット感、柔軟性、通気性 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ XG 20A
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20A
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。 仕様手の甲全面 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性 材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0553 EN388規格EN388
1双
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ XG 20
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング ゲージ数15 EN388規格EN388(CE 3121)
1双
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール XS5001B
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール ENB5001B
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工) EN388規格EN388(CE0121)
1双
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 EN388規格EN0388(CE 2121)
1双
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)コンタクト ENB20C
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 EN388規格EN0388(CE 2121)
1双
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
用途精密加工、組立作業、食品業界。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0550 EN388規格EN388
1双
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニライト 7700
ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。
用途精密組立。精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
1双
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール 6639
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN0388(CE 4131)
1双
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール 6630
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN0388(CE 4141)
1双
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール 6631
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN0388(CE 4141)
1双
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN388(CE 0131) 表面抵抗値(Ω)108以下 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3
1双
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)