「ゴーグル マスク 粉塵」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6037 材質バンド:シリコン 長さ(mm)193.1 幅(mm)85 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア フレーム色グレー 加工防傷:外側、防曇:内側 対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティングsupravision excellence 色(バンド)ホワイト 通気孔× UV遮蔽率(%)UV400
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり トラスコ品番552-5074 材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 長さ(mm)240 幅(mm)193.1 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア 適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品 フレーム色アンスラサイト コーティングexcellence 色(バンド)ブルー レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット400
1個
4,598 税込5,058
当日出荷