132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221) 質量(g)80 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア 質量(g)84 仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状ゴーグル型 機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロースアセテート トラスコ品番422-8804 質量(g)138 規格EN166規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質PVC レンズ厚さ(mm)1 材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 材質(バンド)シリコン 仕様通気孔付、UVカット 形状ゴーグル型 加工防傷加工・防曇加工
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番819-0814 適合機種9302217/9302219/9302225 質量(g)39 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

UVEX(ウベックス)安全ゴーグル
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6036 材質バンド:シリコン 長さ(mm)193.1 幅(mm)85 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア フレーム色グレー 加工防傷:外側、防曇:内側 対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティングsupravision excellence 色(バンド)ホワイト 通気孔 UV遮蔽率(%)UV400
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ウベックス保護めがね用のマイクロファイバー収納袋です。
トラスコ品番819-0822 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×240×1
1個
859 税込945
当日出荷

卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 フレーム色アンスラサイト 材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE) コーティングexcellence 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウベックス安全ゴーグル用のソフトケースです。
トラスコ品番819-0823 質量(g)86 タイプジッパー開閉式/ベルトループ付き/替えレンズも一緒に収納可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×130
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番664-6420 長さ(mm)90 形状ゴーグル型 幅(mm)185 高さ(mm)85 レンズ色クリア 適合規格EN 166:2001/EN 170:2002 フレーム色グレー 加工【顔あたりソフト】○ 機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止め コーティングsupravision excellence 色(バンド)ダークグレー×アースグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC) UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
特価
4,696 税込5,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番553-2978 材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC) レンズ色クリア
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6037 材質バンド:シリコン 長さ(mm)193.1 幅(mm)85 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア フレーム色グレー 加工防傷:外側、防曇:内側 対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティングsupravision excellence 色(バンド)ホワイト 通気孔× UV遮蔽率(%)UV400
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。
材質/仕上合成ゴム織り込み布 適合機種9302217/9302219/9302225 フレーム色グレー テンプル色グレー
1個
729 税込802
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
欠品中

広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。
トラスコ品番396-5104 適合機種X-9301 材質セルロースアセテート コーティングnon-fogging
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 トラスコ品番255-9302 レンズ色クリア フレーム色トランスルーセント ブルー 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC) コーティング内側防曇 材質(レンズ)セルロースアセテート レンズ厚さ(mm)1 アズワン品番65-1964-60 紫外線カット 特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン トラスコ品番819-0819 質量(g)106 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色ホワイト テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)2.4
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0070
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり トラスコ品番552-5074 材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 長さ(mm)240 幅(mm)193.1 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア 適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品 フレーム色アンスラサイト コーティングexcellence 色(バンド)ブルー レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット400
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)28 仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番447-8801 形状一眼型 規格JIS T8147規格品 加工硬化処理 機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

交換用レンズです。
適合機種9320シリーズ 材質レンズ:ポリカーボネート コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用レンズです。
トラスコ品番255-9303 適合機種9321シリーズ 材質レンズ:セルロースアセテート レンズ色クリア コーティング内側防曇 レンズ厚さ(mm)1 アズワン品番65-1964-61 紫外線カット 特性防曇加工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ウベックス保護メガネ用オプション品です。
ブラック トラスコ品番819-0825 全長(mm)68.5 質量(g)4
1個
749 税込824
当日出荷

1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
仕様メタルフリー タイプ顔あたりソフト フレーム色ブラック 角度調整範囲○ (ヘッドバンド) コーティングsupravision excellence レンズ厚さ(mm)2.35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて○ (ガード付き)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)23 レンズ厚さ(mm)2.1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

交換用ヘッドバンドです。
トラスコ品番255-9304 適合機種9321シリーズ 材質合成ゴム織り込み布 アズワン品番65-1964-59
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ウベックス保護めがね用のハードケースです。便利なスナップフック付きです。
トラスコ品番819-0824 質量(g)100 タイプベルトバックル、スナップフック付/衝撃に強く保護メガネを守ります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×85(使用時)
1個
2,698 税込2,968
欠品中

クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)38 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番422-8766 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)31 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付 トラスコ品番422-8791 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、EN166規格 機能レンズ交換可能
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)30 テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウベックス保護めがね用のマイクロファイバー収納袋です。
トラスコ品番819-0821 質量(g)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.5×190×1
1個
779 税込857
当日出荷

ウベックス保護めがね用ソフトケースです。ジッパー開閉式です。ベルトループ付です。替えレンズを入れておくスペースがあります。9168以外の全てのuvexの保護メガネの収納ができます。
トラスコ品番836-6649 幅(mm)190 高さ(mm)95 質量(g)32 奥行(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×75×95 2018年トラスコ掲載ページ6 0086
1個
1,298 税込1,428
当日出荷