「ポリフォーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォーム
サイズフリー
高さ(mm)98
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。
厚さ(mm)1.2~1.6
滑り止め効果あり
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。
材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティング
色ブルー/ブラック
材質(すべり止め)あり
ゲージ数15
ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
用途ガラス業界。メンテナンス、修理。運送、物流。醸造、飲料業界。製紙業界。建設。
仕様15ゲージ編
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
組み立て作業など幅広い用途に使用できます。NBRフォームコーティングにより優れた柔軟性とグリップ力を発揮します。
用途精密組立作業、小物部品組立、検査、選別
色グレー/アンスラサイト
材質/仕上繊維部: ポリアミド、エラスタン、すべり止め部: NBR(ニトリルブタジエンゴム)フォーム
厚さ(mm)1
ゲージ数15
高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
用途金属工業。自動車産業。梱包関連。
厚さ(mm)1.0~1.5
滑り止め効果あり
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)1.0~1.5
コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
軽く柔らかいため精密作業に適しています。NBRフォームコーティングにより優れた柔軟性とグリップ力を発揮します。
用途精密組立作業、小物部品組立、検査、選別
色ブルー/アンスラサイト
材質/仕上繊維部: ポリアミド、エラスタン、すべり止め部: NBR(ニトリルブタジエンゴム)フォーム
厚さ(mm)1
ゲージ数15
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:3X42C
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
用途精密組立。精密作業。
色グレー
入数(双)1
コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN 388(CE 3121)
表面抵抗値(Ω)108以下
関連キーワード