靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状ローカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
機能軽量
2018年トラスコ掲載ページ6 0958
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
形状ローカット
2018年トラスコ掲載ページ6 0956
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
色ブラック/オレンジ
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層、アウトソール:ニトリルゴム
形状ローカット
質量(kg)1
耐圧迫性荷重(kN)15
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。優れた耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色ブラック/オレンジ
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。優れた耐踏み抜き性と耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色ブラック/オレンジ
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S1 P SRC
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。最高300℃の接触熱に対応しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
機能軽量
耐圧迫性荷重(kN)15
色ブラック/オレンジ
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状ローカット
質量(kg)1
耐圧迫性荷重(kN)15
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
色ブラック/オレンジ
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状ハイカット
質量(kg)1
耐圧迫性荷重(kN)15
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)10
EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
色ブラック/オレンジ
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層、アウトソール:ニトリルゴム
形状ハイカット
質量(kg)1
耐圧迫性荷重(kN)15
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(kg)1
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン
色ブラック/ブルー
規格規格 EN ISO 20345:2011 S2 SRC
耐圧迫性荷重(kN)15
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン
色ブラック/ブルー
規格規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC
耐圧迫性荷重(kN)15
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色ブラック/オレンジ
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
関連キーワード