密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
形状ゴーグル型
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
機能耐衝撃性、曇り止め
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
トラスコ品番255-9302
レンズ色クリア
フレーム色トランスルーセント ブルー
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC)
コーティング内側防曇
材質(レンズ)セルロースアセテート
レンズ厚さ(mm)1
アズワン品番65-1964-60
紫外線カット○
特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン
トラスコ品番819-0819
質量(g)106
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色ホワイト
テンプル色ホワイト
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番553-2978
材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
レンズ色クリア
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。
仕様●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○
トラスコ品番679-1518
適合規格・EN166規格品・EN170規格品
フレーム色ブルー
紫外線防御率(%)UV400
色(バンド)ブルー
レンズ厚さ(mm)1
通気孔無し
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
コーティングexcellence
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0070
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番255-9306
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
レンズ色クリア
コーティングextreme
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番65-1964-20
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのテンプルに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド交換可能です。
トラスコ品番255-9305
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
レンズ色クリア
コーティングextreme
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番65-1964-21
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。
用途ガス溶接作業に。
仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm
材質レンズ:ポリカーボネート
種類遮光ゴーグル
レンズ色グレー
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
関連キーワード